フラッグハンドルドライバー FW-H

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 対辺寸法(mm)1.5 注文コード43428745 品番FW-H1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は対辺寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。

サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.5 用途フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。 トラスコ品番167-8426 材質EX剛金 全長(mm)74 材質/仕上特殊合金鋼 質量(g)3 軸長(mm)40 アズワン品番64-8533-16
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※家庭ではお子様に注意して保管してください。※予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする