ベッセル
ベッセルの スパナ/レンチ
ベッセルの 六角棒レンチ
ベッセルの 六角棒レンチT型
Tハンドルドライバー(インチ) TW-HIN
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
43428806
品番
TW-HIN1/4
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,780
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
Tハンドルドライバーです。力が入りやすいT型ハンドルです。オリジナル鋼材EX剛金を採用しています。
サイズ規格
インチ
対辺寸法(inch)
1/4
用途
Tハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
トラスコ品番
167-8460
材質
EX剛金
材質/仕上
オリジナル鋼材EX剛金
質量(g)
113
軸長(mm)
155
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※家庭ではお子様に注意して保管してください。※予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。