ベッセル
ベッセルの スパナ/レンチ
ベッセルの 六角棒レンチ
ベッセルの 六角棒レンチT型
フラッグハンドルドライバー(インチ) FW-HIN
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
対辺寸法(inch)
1/16
注文コード
43428833
品番
FW-HIN1/16
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
対辺寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。
サイズ規格
インチ
対辺寸法(inch)
1/16
用途
フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。
トラスコ品番
167-8454
材質
EX剛金
全長(mm)
74
質量(g)
3
軸長(mm)
40
アズワン品番
64-8533-19
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※家庭ではお子様に注意して保管してください。※予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。