ベッセル
ベッセルの スパナ/レンチ
ベッセルの 六角棒レンチ
ベッセルの 六角棒レンチL型
六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
43428894
品番
8300HX-S H3
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ショートタイプです。
先端形状
六角
タイプ
ショート
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
3
用途
各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
仕様
六角レンチショートタイプです。
トラスコ品番
167-8433
全長(mm)
68
材質/仕上
ビット材
質量(g)
5
首下長(mm)
23
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※家庭ではお子様に注意して保管してください。※予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。