ベッセル
ベッセルの スパナ/レンチ
ベッセルの 六角棒レンチ
ベッセルの 六角棒レンチL型
六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
43428903
品番
8300HXS-H4
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ショートタイプです。
先端形状
六角
タイプ
ショート
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
4
用途
各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
仕様
六角レンチショートタイプです。
トラスコ品番
167-8462
全長(mm)
76
材質/仕上
ビット材
質量(g)
11
首下長(mm)
29
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※家庭ではお子様に注意して保管してください。※予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。