六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 43428919 品番 8300HXS-H5
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ショートタイプです。

先端形状六角 タイプショート サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)5 用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 仕様六角レンチショートタイプです。 トラスコ品番167-8444 全長(mm)85 材質/仕上ビット材 質量(g)19 首下長(mm)33
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※家庭ではお子様に注意して保管してください。※予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする