ベッセル
ベッセルの スパナ/レンチ
ベッセルの 六角棒レンチ
ベッセルの 六角棒レンチL型
六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
対辺寸法(mm)
10
注文コード
43428946
品番
8300HXS-H10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,980
この商品は
対辺寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ショートタイプです。
先端形状
六角
タイプ
ショート
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
10
用途
各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
仕様
六角レンチショートタイプです。
トラスコ品番
167-8419
全長(mm)
122
材質/仕上
ビット材
質量(g)
106
首下長(mm)
50
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※家庭ではお子様に注意して保管してください。※予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43428946
8300HXS-H10
62390040
8300HX-S(対辺10)
六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S
ベッセル
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)