アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の オフィス機器
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の ラミネーター
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の ラミネーター本体
パウチラミネーター フュージョン 7000L3-D
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43429077
品番
GLMFS7000L3-D
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
全自動厚み感知&スピード設定機能搭載
紙詰まり時オートリバース機能付き
オートシャットオフ機能付き(約30分後)
(無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)
適合サイズ
A3
色
ブラック
質量(kg)
8.1
消費電力(W)
1400
電源
AC100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
578×235×121
加熱方式
外部加熱方式
ウォームアップ時間
60秒
最大ラミネート厚さ(mm)
1
ローラー数
6
ラミネート速度(mm/分)
最大1400(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルム厚さ(μm)
対応:75〜250
対応フィルム厚さ(μm)
75〜250
注意
※A3ノビサイズには対応しておりません。