芝生用カラーサンド

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20kg) 若葉のような、かなり明るい色合い 注文コード43429113 品番GS3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

洗浄した天然珪砂を、耐候性・耐久性に優れたアクリル樹脂でコーティングしたカラーサンドです。
炎天下での使用においても退色がほとんどなく、降雨等による色の溶出がありません。
また、有害物質は一切使用していませんので、芝生の目土としても安心して使用できます。

用途
ゴルフ場のティーグランド・フェアウェイやグリーン(ピッチマーク)の補修・目土砂。
サッカー場(ピッチ)、野球場(外野芝部分)等の補修・目土砂。
テニスコート(芝)の補修・目土砂。
その他。(色の適合性をご確認の上、ご使用ください)
若葉のような、かなり明るい色合い 材質使用原砂:温泉津珪砂、洗浄山砂 100% 質量(kg)20 容量(kg)20 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W350mm×H100mm×D550mm

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43429104
2021-07-05
用途:
芝生内の雑草跡 ハゲ地に使用
AKシステムズ 様 (製造業)

メインは 芝生内雑草除去跡の ハゲ地に使用
今回は 中間色を 購入しましたが ハゲ地には 結構明るすぎて 大量必要でした
離れたところだと まだましだが 少し近付くと 粗はごまかせません

現在 濃いめを 新たに発注したところなので そちらは まだわかりませんが

ハゲ地の地面色にかなり負けるので 濃い目が 逆にいいと思います

メイン庭 中庭と芝生面積かなり有るので かなり必要かもしれません
因みに 芝生発色剤も 併用しています

対象商品:
43429095
2021-08-25
用途:
芝生の緑化補助
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

芝の生え具合の弱いところに散布したが、最も濃いグリーンを選んでよかった。目土や肥料と混合されるので、散布した当初は目立ったもすぐになじむ。また購入したいが、特別配送費1000円は納得できない。同じ製品にも関わらず、モノタロウが最高値である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする