CRチューブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 43429987 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

耐候性(水や日差し)に強く耐油性もあります。
硬度60°

内径×外径(Φmm)15×20 材質CR 外径(Φmm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43429978
2021-10-26
用途:
バイクのブレーキホース交換用に
製造業

ブレーキホースを交換したときに純正にかぶっていたチューブの代用に使用しました。
GPX750Rという35年物のバイクで、当然純正品のブレーキホースはなし。
別途購入した、ホースには曲がるところのガイド板金から保護するチューブは無し。
探し回って、やっと厚めでしたが”普通”のゴムチューブを見つけました。
耐圧機能があると、メッシュで組んでいたりで、ブレーキホース端部を通過させることが逆に難しくなってしまうので、ゴムだけチューブがあって大変ありがたかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする