コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの チューブ/ホース類
コクゴの 実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)
ピュアロンチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
43430127
品番
-
参考基準価格(税別)
¥272
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
透明で内部の流体がよく見えます。
厚生省告示第370号、第20号に適合。(N-ヘプタンを除く)
用途
清酒、ビール、清涼飲料水等の輸送。
その他食品輸送。(但し、油脂、脂肪性食品を除く)
内径×外径(Φmm)
8×12
色
透明
材質
塩化ビニール
長さ(m)
1
適合規格
厚生省告示第370号、第20号
外径(Φmm)
12
呼称
8