コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの チューブ/ホース類
コクゴの 実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)
ピュアロンチューブ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
43430188
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
透明で内部の流体がよく見えます。
厚生省告示第370号、第20号に適合。(N-ヘプタンを除く)
用途
清酒、ビール、清涼飲料水等の輸送。
その他食品輸送。(但し、油脂、脂肪性食品を除く)
内径×外径(Φmm)
16×22
色
透明
材質
塩化ビニール
長さ(m)
1
適合規格
厚生省告示第370号、第20号
外径(Φmm)
22
呼称
16