コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの チューブ/ホース類
コクゴの 実験研究用その他チューブ/ホース
UL・CSA共用絶縁ビニールチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
43430276
品番
No.17 黒
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
耐熱性、難燃性途
電気機器、計測器、通信機器・装置等の電気絶縁、保護、識別等。
内径×外径(Φmm)
1.15×1.95
色
黒
厚さ(mm)
0.4
外径(Φmm)
1.95
AWG
No.17