ヘルスシリコンチューブ

(1件のレビュー)
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 43430583 品番 -
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

透明度が高く、外部から液の流れがわかります。
-50〜200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。

用途
輸液ラインの配管。
理化学分析、バイオ、製薬。
内径(Φmm)1 外径(Φmm)3 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-50〜200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43430793
2022-10-15
用途:
オゾン含有空気を通す用途
不動産業

・オゾン製造装置(オースリークリア)で製造したオゾン含有空気を通す為に購入しました。
・オースリークリアに付属のシリコーンチューブは、内径5mm, 外径7mmで圧力損失が大きく、つないで長く延ばせません。そのため、内径の大きな本品を使用したところ、計算通り圧力損失が小さく、良好でした。
・しかしチューブの肉厚が薄いため、直径5〜6cmより強く曲げると、かくんと折れ曲がって通気しなくなります。そのため本チューブを何かに結んで止めることが難しく、使いづらい。強く曲げる可能性のある用途には、もっと肉厚のものが適していると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする