コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの チューブ/ホース類
コクゴの 実験研究用その他チューブ/ホース
スーパーテックスチューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1セット(1kg)
注文コード
43431019
品番
B-5×9
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,612
販売価格(税別)
¥
6,920
バスケットに入れる
内径×外径(Φmm)
5×9
色
黒
長さ(m)
23
本数
複数の本数になる可能性あり(本数のご指定できません)
用途
医療用、理化学用
外径(Φmm)
9
注意
※1kgの商品はあくまで重量ベースになりますので、チューブは1本ではなく、数本になる場合がございます。