コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの チューブ/ホース類
コクゴの 実験研究用その他チューブ/ホース
スーパーテックスチューブ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット(1kg)
内径×外径(Φmm)
5×7
注文コード
43431177
品番
T-5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,612
販売価格(税別)
¥
6,920
この商品は
内径×外径・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
内径×外径(Φmm)
5×7
色
アメ
長さ(m)
50
本数
複数の本数になる可能性あり(本数のご指定できません)
用途
医療用、理化学用
外径(Φmm)
7
注意
※1kgの商品はあくまで重量ベースになりますので、チューブは1本ではなく、数本になる場合がございます。