コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの チューブ/ホース類
コクゴの 実験研究用その他チューブ/ホース
スーパーテックスチューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
43431274
品番
T-4
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥261
販売価格(税別)
¥
237
バスケットに入れる
内径×外径(Φmm)
4×5.8
色
アメ
長さ(m)
1
本数
1本
用途
医療用、理化学用
外径(Φmm)
5.8
注意
※1kgの商品はあくまで重量ベースになりますので、チューブは1本ではなく、数本になる場合がございます。