スパイラルチューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 43432148 品番 S-4
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

結束作業が容易にすばやく行えます。
どこからでも線や管を引出すことができ、しかもしっかりと締まった確実な配線、配管組立ができます。
耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、しかも復元力が大きいので、何度でも使用可能です。

内径×外径(Φmm)4×6 用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用。 材質PE 長さ(m)100 ピッチ(mm)10 肉厚(mm)1 外径(Φmm)6 束線径(Φmm)4〜15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする