シリコン熱収縮チューブ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30m) 注文コード 43432236 品番 ST-5DG(グレー)
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

電気的特性に優れ、炎や熱に強い特性を有しています。

グレー 長さ(m)1 収縮前内径(Φmm)0.9〜1.2 被覆可能外径(Φmm)0.75〜0.8 収縮後肉厚(mm)0.2〜0.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43432306
2024-01-03
用途:
バラ線の纏めに
その他業種

バラ線(RS422)の保護用に使用。
収縮後はゴム外皮の様になり柔らかくとても良い感じに仕上がりました。

1人が参考にしています
対象商品:
43432324
2021-03-05
用途:
200℃以上の環境に配線する部分に使いました。
その他業種

温調器にまでの配線に線をまとめるためのチューブとして購入しました。
少量で購入できるので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする