コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの チューブ/ホース類
コクゴの 実験研究用熱収縮チューブ
PTFE熱収縮チューブ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本(1.2m)
注文コード
43432726
品番
TFE2X SPSW 18(1.2M) 52004
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
1/2まで収縮。
耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。
327℃でも液ダレしません。(乳白色)
色
乳白色
長さ(m)
1.2
収縮後内径最大値(Φmm)
1.24
収縮前内径最小値(Φmm)
1.93
連続使用温度(℃)
-170〜+260
収縮温度
+327℃
収縮率(%)
50
長さ変化率(%)
±25以下
収縮後肉厚(mm)
0.41