PTFE熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1.2m) 注文コード43432893 品番TFE2X SPSW 1(1.2M)9706
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,900
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

1/2まで収縮。
耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。
327℃でも液ダレしません。(乳白色)

乳白色 長さ(m)1.2 収縮後内径最大値(Φmm)7.9 収縮前内径最小値(Φmm)11.43 連続使用温度(℃)-170〜+260 収縮温度+327℃ 収縮率(%)50 長さ変化率(%)±25以下 収縮後肉厚(mm)0.51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする