エアロフレックス

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2m) 注文コード 43434153 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質CRゴム 長さ(m)2 内径×外径(Φmm)13×33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
ピラーバーに装着

車のピラーバーを取付にあたり、後部座席に人が乗車した時に頭を保護するためにピラーバーに取付まました
装着しないと車検がアウトという情報がありますが定かではありませんが念のためです。

対象商品:
43434135
2023-08-16
用途:
クッション材として使用
運輸・通信業

雨天時、カーポート内に物干し竿を設置し洗濯物を干すことを検討。物干し竿を吊るすためのベランダフック【ステンレス製(5mm)】だけだと安定感がなく柱に傷を付けてしまうことから、クッション材として本商品を購入。都合の良い長さに切って使用したところ、ピッタリフィットしてイメージどおり設置することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする