コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの チューブ/ホース類
コクゴの 実験研究用その他チューブ/ホース
黒排気ホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(1m)
内径×外径(Φmm)
4.5×21
注文コード
43434659
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
内径×外径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内径×外径(Φmm)
4.5×21
色
黒
長さ(m)
1
硬度
40°±5°
外径(Φmm)
21