カルレッツチューブ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1m) 内径(Φmm)3 注文コード43435413 品番8002透明
参考基準価格(税別)¥91,200 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は内径など3種類から選べます 他の種類を見る

カルレッツはパーフロロエラストマーと分類される高分子材料です。
フッ素樹脂の持つ優れた耐薬品性、フッ素ゴムを上回る耐熱性を有し、ゴムの持つ弾力性を備えた画期的な製品です。
耐薬品性:エーテル類、アミン類、ケトン類、有機溶剤、酸、アルカリなど、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。
充填材を一切含まず、プラズマ照射時にパーティクル発生がほとんどない材質。耐熱性にも優れている。
あらゆる種類のプラズマに対して、耐プラズマ性及び耐熱性に優れた材質。半透明チューブの為、中を流れる液体の状態が確認できます。・充填材を一切含まず、プラズマ照射時にパーティクル発生がほとんどない材質。耐熱性にも優れている。あらゆる種類のプラズマに対して、耐プラズマ性および、耐熱性に優れた材質。半透明チューブのため、中を流れる液体の状態が確認できます。

透明 長さ(m)1 寸法(mm)3×5 内径(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする