コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの チューブ/ホース類
コクゴの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PTFE肉厚チューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
43435763
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管
通信・電子機器の配線用被覆
化学用分析器具
外径(Φmm)
8
色
乳白
長さ(m)
10
材質
PTFE
寸法(mm)
5×8
内径(Φmm)
5
最高使用温度(℃)
260