コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの チューブ/ホース類
コクゴの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
スーパーPFAチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
内径×外径(Φmm)
2×4
注文コード
43436208
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
内径×外径・内容量
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
内面の平滑性が優れています。
像鮮明度に優れています。
金属イオンの流出が従来品と変わりません。
耐薬品性、ほぼ万全。
内径×外径(Φmm)
2×4
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
4
色
半透明
長さ(m)
10