難燃ポリオレフィン熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 径(Φmm)2 注文コード43437039 品番G5-2.0 緑
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は径・内容量など85種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性に富み、耐溶剤性に優れる。
物理的・科学的・電気的性能に優れる。
原料はRoHS 指令、ソニー規定SS-00259 に適合しております。

用途
一般的用途として電気部品の絶縁、電線被覆や識別用で使用出来ます。
使用温度範囲:-55〜+125℃
収縮開始温度:70℃
完全収縮温度:110℃
径(Φmm)2 長さ(m)200 材質ポリオレフィン 規格UL224 FileNo.E255532、125℃ VW-1 600V、RoHS指令、ソニー規定:SS-00259 収縮後内径最大値(Φmm)1 収縮前内径(Φmm)2.5 ± 0.3 連続使用温度(℃)-55〜125 最高使用温度(℃)125 収縮温度70〜110℃ 収縮前肉厚(mm)0.2 収縮後肉厚(mm)0.44 最低使用温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする