SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VF3260)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc1/8
注文コード
43437056
品番
VF3260-5T-01
参考基準価格(税別)
¥16,390
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc1/8
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
ねじの種類
Rc
使用流体
空気