コクゴ
コクゴの ホース
コクゴの ゴムホース
耐熱ホース
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
43438125
品番
-
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途
樹脂射出形成機などの金型温調用の耐熱ホースです。
油は絶対に使用しないで下さい。
油に常時触れるところでは使わないで下さい。
内径×外径(Φmm)
12.7×21.0
内径(Φmm)
12.7
使用流体
水・エチレングリコール
材質
ゴム
外径(Φmm)
21
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
- 30 〜+ 100℃
最小曲げ半径(mm)
150
外面
黒色スムース