PEEKチューブ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 43438177 品番 -
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

耐熱性
ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。
耐摩擦摩耗性
非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。
耐薬品性
高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。
耐加水分解性
高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。
耐衝撃性
過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。
難燃性
UL94 V-0の難燃性を発揮します。
ピュア度
イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。

用途
理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。
医療用カテーテルチューブ。
半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。
光ファイバー保護チューブ。
冷却媒体配管用チューブ。
内径(Φmm)0.05 内径×外径(Φmm)0.05×0.1 材質PEEK(無充填・非強化) 外径(Φmm)0.1 公差(mm)± 0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする