コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
コクゴの 実験研究用配管材ユニオン
PFAストレート・ユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43438588
品番
SFU-6
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。
適合チューブ外径
T(チューブ外径)×6
寸法A(mm)
43
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
7
寸法B(mm)
18