コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
コクゴの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
PFAメイル・コネクター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径
T(チューブ外径)×8
寸法A(mm)
38
寸法R
3/8
注文コード
43438904
品番
SFH-8-R3/8
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・寸法A・寸法R
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径
T(チューブ外径)×8
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
13
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
7
寸法R
3/8