コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
コクゴの 実験研究用配管材エルボ
PFAメイル・エルボー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43439078
品番
LFH-6-R1/8
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
適合チューブ外径
T(チューブ外径)×6
寸法A(mm)
19
寸法D(mm)
21
寸法C(mm)
29
寸法R
1/8