コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
コクゴの 実験研究用配管材エルボ
PFAメイル・エルボー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43439114
品番
LFH-8-R1/4P
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
適合チューブ外径
T(チューブ外径)×8
寸法A(mm)
23
寸法D(mm)
21
寸法C(mm)
29
寸法R
1/4