大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベワッシャーヘッドタッピンねじ
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
43439873
品番
M2.6×8
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
8
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧