大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベワッシャーヘッドタッピンねじ
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
43439891
品番
M2.6×16
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
16
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧