大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベワッシャーヘッドタッピンねじ
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800個)
注文コード
43439934
品番
M3.5×10
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
山数
18
長さ(mm)
10
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
3.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
寸法dc(mm)
9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧