コクゴ
コクゴの コンテナー
コクゴの 大型容器
コクゴの ローリータンク
PEフィッティング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43441153
品番
100A
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
タイプ
部品
寸法L(mm)
85
寸法A(mm)
178
寸法F(mm)
5
寸法D(Φmm)
136
寸法E(mm)
15
寸法C(mm)
65
寸法J(mm)
20
寸法K(mm)
190