コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
コクゴの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
GESコネクター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43441677
品番
GES 0306R3/8
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。
荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)
耐熱温度:-10〜+70℃
色:ダークグレー
寸法D1(Φmm)
6
ΦD2
R3/8インチ
寸法D3(mm)
4
寸法D4(mm)
7.5
寸法L1(mm)
39
寸法B(mm)
17
用途
自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。