GESコネクター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 43441738 品番 GES 0310R3/8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。
荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)
耐熱温度:-10〜+70℃
色:ダークグレー

寸法D1(Φmm)10 ΦD2R3/8インチ 寸法D3(mm)7 寸法D4(mm)12 寸法L1(mm)43.5 寸法B(mm)17 用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする