コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
コクゴの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
WESコネクター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43441853
品番
WES 0206R1/4
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。
荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)
耐熱温度:-10〜+70℃
色:ダークグレー
寸法D1(Φmm)
6
ΦD2
R1/4インチ
寸法D3(mm)
4
寸法D4(mm)
7.5
寸法L1(mm)
28.5
寸法L4(mm)
26
寸法B(mm)
14
用途
自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。