※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3340KT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート接続口径サブプレート:(02) 1/4 仕様IP65対応可 注文コード43441947 品番VF3340KT-5DZ1-02
参考基準価格(税別)¥26,510 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はリード線取出方法・ポート接続口径・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 ポート接続口径サブプレート:(02) 1/4 仕様IP65対応可 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1) ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタ付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする