コクゴ
コクゴの 結束バンド/結束工具/固定具
コクゴの ケーブルタイ/結束バンド
コクゴの 面ファスナータイプ
ミラクルバンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
43442054
品番
MB-200 黄色
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
再使用ができるマジックテープ式のバンド。
配線の増設や移設の際に容易に取り外しができ、配線を傷つけません。
配線の識別用に6色を揃えております。
ビス止め可能です。(M5ビス対応)。
色
黄色
寸法d(mm)
20
寸法a(mm)
38
寸法e(mm)
13
寸法b(mm)
25
寸法c(mm)
15
寸法g(mm)
10
寸法f(mm)
203