VH-02-1 VHミニチュアバルブハーフ型 コクゴ 43442395

VHミニチュアバルブハーフ型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード43442395品番VH-02-1
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
12,900
穴径(Φmm)(パネル)14.5寸法L(mm)52.4寸法H(mm)50.5寸法d(mm)3寸法D(mm)1/4mm寸法B(mm)14寸法W(mm)30寸法P(Rc)1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする