VL-6-0 VLミニチュアバルブL型 コクゴ 43442465

VLミニチュアバルブL型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード43442465品番VL-6-0
参考基準価格(税別)¥14,330販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
穴径(Φmm)(パネル)14.5寸法L(mm)29.4寸法H(mm)50.5寸法d(mm)3寸法D(mm)6mm寸法B(mm)14寸法W(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする