VL-10-0 VLミニチュアバルブL型 コクゴ 43442483

VLミニチュアバルブL型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード43442483品番VL-10-0
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥18,568
販売価格(税別)
16,880
穴径(Φmm)(パネル)14.5寸法L(mm)32.7寸法H(mm)50.5寸法d(mm)3寸法D(mm)10mm寸法B(mm)19寸法W(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする