ワイヤーバンド

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43443034 品番6型(Φ4〜Φ6)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥97
販売価格(税別)
88
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

ドライバー、スパナー締め付けタイプで、高トルクでの締め付けができます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43443043
2024-08-28
用途:
日曜大工

エアー、水回りなどのホースの締め付けに使用。バンドタイプよりも食い込みがあるために抜けづらく高圧に耐えるので使い分けている。緊急時には各サイズを在庫しているととても便利。

対象商品:
43443034
2024-03-13
用途:
配管工事
教育・研究機関

あまりないサイズなので助かる、仕様的に仕方ないかもしれないが小さいサイズは2oしか使用範囲がないので何種類か用意しないと使えるか分からない、もう少し範囲が広い物があれば使いやすいのだが。

対象商品:
43443043
2021-09-04
用途:
非耐圧ホースの固定
卸売・小売業

エアチャックのタケノコに、内径6mmのビニールチューブを固定するために用いました。圧力を掛けても抜けることなく、期待に応えてくれています。

対象商品:
43443086
2021-06-23
用途:
自動車の燃料ホースの固定
その他業種

φ12からが範囲となっていますが、キレイに固定できません。
φ13.5のホースを固定しようとしましたが、ワイヤの径が太い為か、締め付けると楕円になってしまい、均等に締め付けられません。
沢山買いましたが、使えません。

1人が参考にしています
対象商品:
43443113
2020-09-14
用途:
エバフローとホース口、ホース口と散水ホースの接続に
農・林・水産業

一般の内径15mmホースとエバフロー固定の両方に接続するときに使用しています。どこのホームセンターやネット販売よりも安い。そして他の何よりも丈夫、他のバンドタイプは固定ネジが弱い、寿命が短いですが、これは締めるときしっかり締められ安心、強い、丈夫、寿命の長いです。ホース外形がφ20なのでこの18-22サイズがピッタリです。★が-1なのはワイヤーの継ぎ目が若干の密閉度が弱く、エバフロー接続の場合は水が漏れる時があることです、なんとか工夫すれば漏れなくなります。

対象商品:
43443034
2021-08-05
用途:
コンプレッサのメンテナンス
高橋商店 様 (その他業種)

サイズがシビアなので、よく測って注文しないと合わない可能性があると思います。注意して下さい。

対象商品:
43443043
2020-10-04
用途:
メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

特に問題無く使用出来ています。使い勝手は十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする