スナッパーホースクリップ〈POM製〉

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード43443339 品番SNP-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,350
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

一体成形のホースクリップで、従来のネジ式のものより簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。取りはずすと再使用ができます。
POM製なので、アルカリ、塩水、油等に耐えられます。
使用温度範囲は-50℃〜+95℃まで可能です。

適合寸法(mm)11.5〜13.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする