コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
コクゴの 実験研究用配管材フィッティング
チューブカップリング カップリングセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
チューブ1/16×1/8用カップリングセット
注文コード
43443716
品番
SMC-01
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
規格
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
差込んでひねるタイプです。確実な接続ができます。
チューブを接続した場合でも、チューブが自由に回転しますので、ねじれを防ぎ、使用のチューブがはずれるアクシデントも防げます。
材質(本体)
ポリアセタール
使用温度範囲(℃)
-40℃〜82℃
規格
チューブ1/16×1/8用カップリングセット
使用圧力範囲(MPa)
真空〜0.7
材質(シール)
NBR