コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
コクゴの 実験研究用配管材フィッティング
チューブカップリング インサートのみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43443743
品番
SMM-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
差込んでひねるタイプです。確実な接続ができます。
チューブを接続した場合でも、チューブが自由に回転しますので、ねじれを防ぎ、使用のチューブがはずれるアクシデントも防げます。
材質(本体)
ポリアセタール
使用温度範囲(℃)
-40℃〜82℃
規格
チューブ1/8×3/16(1/4、3/8)用インサート
使用圧力範囲(MPa)
真空〜0.7
材質(シール)
NBR